Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Zweiseitig elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie V44A811D-C313A G1/4

  • ERIKS:11575279
  • Hersteller:V44A811D-C313A
Image 1
▪ Flexibles Grundplattensystem
▪ System für Mehrfachdruck-Anwendungen
▪ Umfangreiches Zubehörprogramm
▪ Gefasste Abluft bei interner Steuerluftversorgung
Zur Liste hinzufügen

239,80 €/ Stückexkl. MwSt

280,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V44
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung belüftet
Betriebsspannung
24 VDC
Schutzklasse
NEMA 4
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 563