Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Ventil ISO Star, entlüftend, elektropneumatisch betätigt, Serie SXE9775-Z50-81-89N ISO3

  • ERIKS:11575188
  • Hersteller:SXE9775-Z50-81-89N
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

401,51 €/ Stückexkl. MwSt

469,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Betriebsdruck
von 2 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung entlüftet
Betriebsspannung
220 VAC
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345