Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Ventil ISO Star, entlüftend, elektropneumatisch betätigt, Serie SXE9773-Z60-81-33N ISO1

  • ERIKS:11575166
  • Hersteller:SXE9773-Z60-81-33N
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

232,47 €/ Stückexkl. MwSt

271,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung entlüftet
Betriebsspannung
24 VDC