Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Ventil, handbetätigt, Serie MM/1702/87 G1/4

  • ERIKS:11575083
  • Hersteller:M/1702/87
Image 1
▪ Kompakt und bewährt – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
▪ Luftunterstützte Sperre gewährleistet sichere Ventilposition (nur Betätigung /177)
▪ Einfache Instandhaltung und Grundplatten-montage sorgen für geringe Ausfallzeiten
Zur Liste hinzufügen

1.812,18 €/ Stückexkl. MwSt

2.120,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/1700
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Pressluft