210,45 €/ Stückexkl. MwSt
246,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | V40 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 Mittestellung gesperrt |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Schutzklasse | NEMA 4 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | VDMA 24 563 |