Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V62C611A-A313J G3/8

  • ERIKS:11575362
  • Hersteller:V62C611A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

320,28 €/ Stückexkl. MwSt

374,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V62
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft