Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Pneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/22456/63 MD-ISO4

  • ERIKS:11575242
  • Hersteller:UM/22456/63
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

903,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.057,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345