Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/22456/6123/61/19J

  • ERIKS:11612228
  • Hersteller:UM/22456/6123/61/19J
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

1.383,47 €/ Stückexkl. MwSt

1.618,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Betriebsdruck
von 2.8 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Betriebsspannung
220 VAC
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345