Eriks
NORGREN

NORGREN 5/3 Elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/22253/6123/60/13J ISO2

  • ERIKS:11575225
  • Hersteller:UM/22253/6123/60/13J
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

929,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.088,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 Mittestellung gesperrt
Betriebsspannung
24 VDC