Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 ventil X3046802 noodknopf noodstop

  • ERIKS:12604744
  • Hersteller:X3046802
Image 1
▪ Große Vielfalt an Betätigungsarten
▪ Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung
▪ Hoher Durchfluss
▪ Leichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

325,43 €/ Stückexkl. MwSt

380,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink
Medium
Pressluft