Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil, pneumatisch betätigt, ISO, Serie V40405537A-X0090 G1/8

  • ERIKS:11574775
  • Hersteller:V405537A-X0090
Image 1
▪ Kompakte, zuverlässige Konstruktion
▪ Flexibles Grundplattensystem
▪ System für Mehrfachdruck-Anwendungen
▪ Umfangreiches Zubehörprogramm
▪ Gefasste Abluft bei interner Steuerluftversorgung
Zur Liste hinzufügen

96,10 €/ Stückexkl. MwSt

112,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V40
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2
Schutzklasse
NEMA 4
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 563