Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil ISO Star, pneumatisch betätigt, Serie SXP9874-180-00 ISO2

  • ERIKS:11575218
  • Hersteller:SXP9874-180-00
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

452,29 €/ Stückexkl. MwSt

529,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Betriebsdruck
von -0.9 bis 16 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/3 Mittestellung belüftet
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345