Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil ISO Star, monostabil, elektropneumatisch betätigt, Serie SXE9574-Z80-60-13J ISO1

  • ERIKS:11574603
  • Hersteller:SXE9574-Z80-60-13J
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

250,27 €/ Stückexkl. MwSt

292,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC