Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil ISO Star, monostabil, elektropneumatisch betätigt, Serie SXE9574-Z70-00K ISO1

  • ERIKS:11574590
  • Hersteller:SXE9574-Z70-00K
Image 1
▪ Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer
▪ Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig
▪ Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

199,76 €/ Stückexkl. MwSt

233,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
SXE
Betriebsdruck
von 1.8 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345