259,29 €/ Stückexkl. MwSt
303,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | ISO Star |
Typ | SXE |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Betriebsspannung | 220 VAC |
Elektrischer Anschluss | 22mm Industriestandard |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | VDMA 24 345 |