144,53 €/ Stückexkl. MwSt
169,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | VM15 |
Anschluss | 8 mm |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PPA-verstärkt |
Medium | Pressluft |