Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil für M10, Serie VM106517AB313B

  • ERIKS:11575006
  • Hersteller:VM106517AB313B
Image 1
▪ Feldbus-, Multipol-Ausführung oder Einzelverdrahtung für flexible Installation
▪ Lange Lebensdauer, bis zu 100 Millionen Schaltspiele
▪ Bis 32 Magnete (16 Ventile) in einer Ventilinsel
▪ Kompakt und leicht
▪ Integrierte Steckanschlüsse
Zur Liste hinzufügen

101,35 €/ Stückexkl. MwSt

118,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
VM10
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Medium
Pressluft