Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil, elektropneumatisch, Serie M764/123/MA13J G1/2

  • ERIKS:11574356
  • Hersteller:M/1764/123/MA13J
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.083,77 €/ Stückexkl. MwSt

3.608,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/1700
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Medium
Pressluft