Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Ventil, bistabil, Serie VS26511DF313A 24VDC

  • ERIKS:11575020
  • Hersteller:VS26S511DF313A
Image 1
▪ Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation
▪ Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar
▪ Umfangreiches Zuberhör
▪ UL und ATEX
▪ Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol
Zur Liste hinzufügen

129,79 €/ Stückexkl. MwSt

151,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
VS26
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -15 bis 50 °C
Medium
Pressluft
Norm
ISO 15407-2