Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil, mechanisch betätigt, Serie X3046302 G1/8

  • ERIKS:11586678
  • Hersteller:X3046302
Image 1
▪ Große Vielfalt an BetätigungsartenFür beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit DoppelversorgungHoher DurchflussLeichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

233,17 €/ Stückexkl. MwSt

272,81 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink
Medium
Pressluft