Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil in der Leitung, pneumatisch betätigt, Serie V62C5D7A-XA090 G3/8

  • ERIKS:11574965
  • Hersteller:V62C5D7A-XA090
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

152,72 €/ Stückexkl. MwSt

178,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V62
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft