427,82 €/ Stückexkl. MwSt
500,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | V60…63 |
Typ | V63 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Einsatztemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Medium | Pressluft |