Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V62C517A-A313J G3/8

  • ERIKS:11611734
  • Hersteller:V62C517A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

220,95 €/ Stückexkl. MwSt

258,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V62
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft