Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V61B511A-A219J G1/4

  • ERIKS:11574883
  • Hersteller:V61B511A-A219J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

209,04 €/ Stückexkl. MwSt

244,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V61
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
220/240 VAC