Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60A523A-A213J G1/8

  • ERIKS:11574867
  • Hersteller:V60A523A-A213J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

162,46 €/ Stückexkl. MwSt

190,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC