Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60A517A-A2000 G1/8

  • ERIKS:11574855
  • Hersteller:V60A517A-A2000
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

139,58 €/ Stückexkl. MwSt

163,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft