Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Luft/Feder X3044102 G1/8

  • ERIKS:11575034
  • Hersteller:X3044102
Image 1
▪ Hohe Leistung durch bewährte Konstruktion
Zur Liste hinzufügen

265,38 €/ Stückexkl. MwSt

310,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Medium
Pressluft