Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Leitungsventil Super X, manuell betätigt, Serie X302

  • ERIKS:11575025
  • Hersteller:X3029602
Image 1
▪ Große Vielfalt an Betätigungsarten
▪ Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung
▪ Hoher Durchfluss
▪ Leichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

178,30 €/ Stückexkl. MwSt

208,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/2
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink
Medium
Pressluft