134,06 €/ Stückexkl. MwSt
156,85 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Super X |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 5/2 |
Tasterfarbe | Schwarz |
Einsatztemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Gehäuse | Zink |
Medium | Pressluft |