Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/2200022456/123/61/13J ISO4

  • ERIKS:11574685
  • Hersteller:UM/22456/123/61/13J
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

1.200,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.404,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 345