Eriks
NORGREN

NORGREN 5/2 Elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie UM/2200022152/122/60/13J ISO1

  • ERIKS:11574648
  • Hersteller:UM/22152/122/60/13J
Image 1
▪ Stahl verstärkte Hauptdichtungen
▪ Niederwatt-Spulen (1,5W)
▪ Breite Palette an Anschlussplatten und Zubehör
Zur Liste hinzufügen

857,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.002,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISO Star
Typ
UM/22000
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Betriebsspannung
24 VDC