128,44 €/ Stückexkl. MwSt
150,27 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Typ | V45 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Schutzklasse | NEMA 4 |
Einsatztemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |
Norm | VDMA 24 563 |