Eriks
NORGREN

NORGREN 3-Wege-Kugelhahn Serie: 602114448 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11575931
  • Hersteller:602114448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,55 €/ Stückexkl. MwSt

74,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-15 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar