55,36 €/ Stückexkl. MwSt
64,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 60 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |