Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 stift/Feder 03040002 G1/8

  • ERIKS:11573780
  • Hersteller:03040002
Image 1
▪ Große Vielfalt an Betätigungsarten-Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung-Hoher Durchfluss-Leichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

77,34 €/ Stückexkl. MwSt

90,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
PA6
Medium
Pressluft