Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 stift bedient M/21/41 G1/8

  • ERIKS:11573883
  • Hersteller:M/21/41
Image 1
▪ Kompakter Grundkörper mit geringem Gewicht
▪ Sehr niedriger Steuerdruck
▪ Entlüftungsprinzip
▪ Entlüftungsanschluss geschützt durch Filterscheibe
▪ Niedrige Betätigungskraft - sehr sensibel
Zur Liste hinzufügen

577,72 €/ Stückexkl. MwSt

675,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/21
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Einsatztemperatur
von 5 bis 80 °C
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Medium
Pressluft