Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, pneumatisch betätigt, Serie V60-63D4DDA-XA020 G1/2

  • ERIKS:11574279
  • Hersteller:V63D4DDA-XA020
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

310,52 €/ Stückexkl. MwSt

363,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V63
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft