Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, pneumatisch betätigt, Serie V60-63C4D7A-XA090 G3/8

  • ERIKS:11574249
  • Hersteller:V62C4D7A-XA090
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

138,48 €/ Stückexkl. MwSt

162,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V62
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft