Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60-63D413A-A219J G1/2

  • ERIKS:11574265
  • Hersteller:V63D413A-A219J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

359,90 €/ Stückexkl. MwSt

421,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V63
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
220/240 VAC