Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60-63D313A-A313J G1/2

  • ERIKS:11574255
  • Hersteller:V63D313A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

359,90 €/ Stückexkl. MwSt

421,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V63
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal offen
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft