Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60-63C313A-A313J G3/8-NO

  • ERIKS:11574225
  • Hersteller:V62C313A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

171,27 €/ Stückexkl. MwSt

200,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V62
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal offen
Betriebsspannung
24 VDC