Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60-63B422A-A3000 G1/4

  • ERIKS:11574209
  • Hersteller:V61B422A-A3000
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

165,24 €/ Stückexkl. MwSt

193,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V61
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen