Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60-63B417A-A213J G1/4

  • ERIKS:11574202
  • Hersteller:V61B417A-A213J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

164,32 €/ Stückexkl. MwSt

192,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V61
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 VDC
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft