1.680,61 €/ Stückexkl. MwSt
1.966,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | M/20000 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Einsatztemperatur | von 5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Medium | Pressluft |