Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Leitungsventil Super X, mechanisch betätigt, Serie 03 06

  • ERIKS:11573815
  • Hersteller:03060002
Image 1
▪ Große Vielfalt an Betätigungsarten
▪ Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung
▪ Hoher Durchfluss
▪ Leichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

151,09 €/ Stückexkl. MwSt

176,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink
Medium
Pressluft