Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Klappenventil, über Stift betätigt, Serie S/1340

  • ERIKS:11573928
  • Hersteller:S/1340/14
Image 1
▪ Robuste Hochleistungsventile
▪ Korrosionsbeständig
▪ Einstellbare Hebelbetätigung, drehbar in 90° Schritten
▪ Integrierte alternative Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

1.233,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.443,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
S/1340
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0.7 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Einsatztemperatur
von -5 bis 75 °C
Medium
Pressluft