281,38 €/ Stückexkl. MwSt
329,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | M/1553 |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Medium | Pressluft |