Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Klappenventil, elektropneumatisch betätigt, Serie V04A386L-B622A G1/8-NO-12VDC

  • ERIKS:11573979
  • Hersteller:V04A386L-B622A
Image 1
▪ Verschiedene Ausführungen
▪ Kompaktes Design
▪ Austauschbares Magnetsystem
Zur Liste hinzufügen

145,26 €/ Stückexkl. MwSt

169,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excel 32
Typ
V04
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal offen
Betriebsspannung
12 VDC
Elektrischer Anschluss
30mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft