Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 Kippnocke/Feder 03041002 G1/8

  • ERIKS:11573789
  • Hersteller:03041002
Image 1
▪ Große Vielfalt an Betätigungsarten-Für beliebige Durchflussrichtung und Anwendungen mit Doppelversorgung-Hoher Durchfluss-Leichte, korrosionsbeständige Materialien
Zur Liste hinzufügen

125,54 €/ Stückexkl. MwSt

146,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Super X
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Einsatztemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Zink
Medium
Pressluft