96,17 €/ Stückexkl. MwSt
112,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | V50…53 |
Typ | V50 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Elektrischer Anschluss | DIN EN 175301-803 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Medium | Pressluft |